JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
ヘルバンド用ネームカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
玉掛
注文コード
15536695
品番
ヘルカバー102-玉掛
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ヘルバンド装着用ネームカバーで作業主任者・担当者の明確化に
材質
軟質透明ビニール製
寸法(mm)
70×230
文字内容
玉掛
取付方式
ヘルメット取付