ヘルバンド用ネームカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容オペレーター 注文コード15536826 品番ヘルカバー115-オペレーター
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は文字内容25種類から選べます 他の種類を見る
用途ヘルバンド装着用ネームカバーで作業主任者・担当者の明確化に 材質軟質透明ビニール製 寸法(mm)70×230 文字内容オペレーター 取付方式ヘルメット取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする