JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
バッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15536939
品番
バッジ100-元方安全衛生管理者
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
959
バスケットに入れる
用途
作業主任者・担当者の明確化に
材質
アクリル製、両用ピン付、表彫刻
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
25×60
文字内容
元方安全衛生管理者
取付方式
安全ピン