バッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15536966 品番 バッジ103-衛生管理者
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途作業主任者・担当者の明確化に 材質アクリル製、両用ピン付、表彫刻 厚さ(mm)3 寸法(mm)25×60 文字内容衛生管理者 取付方式安全ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする