JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
バッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15536975
品番
バッジ104-安全衛生委員
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
作業主任者・担当者の明確化に
材質
アクリル製、両用ピン付、表彫刻
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
25×60
文字内容
安全衛生委員
取付方式
安全ピン