JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
バッジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15537298
品番
バッジNo.1-統括安全衛生管理者(小)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
作業担当者の明確化に
材質
七宝焼(車ネジ付)
文字内容
統括安全衛生管理者(小)
取付方式
安全ピン
寸法(Φmm)
(小)22