JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
バッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15537325
品番
バッジNo.4-安全衛生委員(小)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
作業担当者の明確化に
材質
七宝焼(車ネジ付)
文字内容
安全衛生委員(小)
取付方式
安全ピン
寸法(Φmm)
(小)22