バッジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15537447 品番 バッジNo.5-安全衛生責任者(大)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途作業担当者の明確化に 材質七宝焼(車ネジ付) 文字内容安全衛生責任者(大) 取付方式安全ピン 寸法(Φmm)(大)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする