JSグループ
JSグループの 作業現場標識
JSグループの 注意・禁止標識
短冊型標識(現場用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
取扱主任者
注文コード
15537770
品番
Q5-取扱主任者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
用途
現場での注意喚起に
材質
クリーンエコボード製(表印刷)
寸法(mm)
360×113(穴上下2ヶ所)
取付方式
ビス止め
表示内容
取扱主任者