短冊型標識(現場用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容衛生管理者 注文コード15537840 品番Q106-衛生管理者
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は表示内容など91種類から選べます 他の種類を見る
用途現場での注意喚起に 材質クリーンエコボード製(表印刷) 寸法(mm)360×113(穴上下2ヶ所) 取付方式ビス止め 表示内容衛生管理者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする