JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの 腕章/帽章
防犯関連用品(腕章)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15539660
品番
FB-403-安全パトロール
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
地域の防犯対策に
材質
ビニール製
寸法(mm)
90×400
文字内容
安全パトロール
タイプ
ホック止め、安全ピン付
取付方式
ホック、安全ピン