本体

TRUECO 【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット NAVIC(ナヴィック) 15539818 TRUECO 【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット NAVIC(ナヴィック) 15539818 TRUECO 【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット NAVIC(ナヴィック) 15539818 TRUECO 【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット NAVIC(ナヴィック) 15539818 TRUECO 【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット NAVIC(ナヴィック) 15539818

【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15539818 品番 TRUECO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1. エネルギーコストを大幅削減
従来の発電機と比べ、長期的な視点でみると大幅なコストダウンを見込めます。振動や排気ガスの発生も無く環境にも優しい製品です。
2. 液漏れしないバッテリーで安心・安全
液漏れしないバッテリーを使用しています。そのため液漏れによる火災や硫化水素発生の心配がありません。
3. AC100 / DC 12V対応
AC100V及びDC12Vの電気供給が可能で正弦波インバーターの採用により各種機器に対応しています。タイマー機能を利用して、設定した時間帯での自動運転も可能です。
4.手間いらずで楽チン
燃料を給油する必要がないのでガソリン等の燃料漏れの心配がなく、給油の手間がかからないので人件費削減にもつながります。

用途電源のない地域での電力供給に。 セット内容本体、ソーラーパネル100W×2枚 質量(kg)46 容量88Ah(20HR) 電源(V)AC100コンセント×2、DC12×1 定格出力(W)インバーター:200(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×270×370 サービス分類レンタル
注意
※200Wを超える消費電力の機器、モーターを熱源とする電気製品は使用することができません。ソーラーの発電がある前提ですので雨が約3日以上続いた場合使用できなくなる恐れがあります。その場合は商用電源で充電してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に「レンタル約款PDF(0.2MB)」に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。
※「大破滅失・免責」についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※レンタル延長は10日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
富山県数量1以上のご注文お送りできません
石川県数量1以上のご注文お送りできません
福井県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする