AB-1001 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム 15539827 AB-1001 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム 15539827

【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15539827 品番 AB-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に
人気です。

用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。 セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材 質量(kg)3.6 電源(V)AC100 首振PTZ:固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む) ズーム光学:無 防水性IP65規格 画角水平:103°、垂直:55°、対角:123° 赤外線投光距離(IR機能)最大30m 最大電力(W)9 サービス分類レンタル
注意
※クラウドの基本録画期間は14日間となっております。※クラウドの同時閲覧可能人数は100人となります。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※レンタル延長は30日の選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
富山県数量1以上のご注文お送りできません
石川県数量1以上のご注文お送りできません
福井県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする