クリンクル 流せるトイレクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚×2個) 注文コード15539985 品番LD-624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

便座・タンク・床・タイル掃除に、拭いて流すだけのトイレクリーナー。30枚入り2個パック。
除菌率99%。

成分水、界面活性剤、PG、安定剤、除菌剤、香料 材質パルプ 質量(g)357 タイプウェット シリーズクリンクル シートサイズ(cm)縦16×横25 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※多量の水や液体の洗剤(洗浄剤・カビ取り剤・漂白剤など)との併用は避けること。
※直射日光の当たる所や高温になる所、乳幼児の手の届く所に保管しないこと。
※本品を火気に近づけたり、火気の近くで使用しないこと。
※ニスなどの塗装面、白木・桐など水が染み込むもの、壁紙、革製品やスチロール素材のものに使用すると変質等の恐れがあるので要注意。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15539985
2024-04-01
用途:
トイレ便器清掃時等
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

ちょっと素材がやわらかすぎて、取り出すとき破れてしまい使いずらかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする