52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010

52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010
52112 ドライロール(不織布) 環境清拭クロス SARAYA(サラヤ) 15540010

ドライロール(不織布) 環境清拭クロス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6ロール×280枚)注文コード15540010品番52112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丈夫で破れにくい不織布で、繊維残りや毛羽立ちが少なく1枚でしっかり拭けます。
ノンアルコール製剤・アルコール製剤などサラヤの多様な薬液に対応しており、含浸する薬液ごとで様々な対象物の拭き上げにお使いいただけます。(テーブル・スイッチ・ドアの取手など)
しっかり薬液に含浸されたクロスが、カウンタークロスや紙(ペーパー)タオルの代わりとしてしっかり拭き上げることができます。

用途
テーブル・スイッチ・ドアの取手など
幅(mm)167(1ロール)高さ(mm)170(1ロール)区分新品奥行(mm)167(1ロール)1枚の寸法(mm)170×300
関連資料:(7.88MB)
注意
※薬液、含浸用容器は別売りです。
※含浸させた薬液によって用途を使い分けください。

商品説明動画

ト?ライロール環境清拭クロス セットアッフ?マニュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする