SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の ウエス
SARAYA(サラヤ)の 紙ウエス
SARAYA(サラヤ)の ロールタイプウエス
ドライロール(不織布)用 含浸容器<空容器>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15540019
品番
52113
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ドライロール環境衛生クロスを薬液へ含浸させるクロスです。
1ロールに対して、薬液を約1.5L入れてお使いください
幅(mm)
171
色
白
高さ(mm)
193
区分
新品
奥行(mm)
171
関連資料:
(7.88MB)
注意
※薬液、ドライロールは別売りです。
※含浸させた薬液によって用途を使い分けください。
商品説明動画
ト?ライロール環境清拭クロス セットアッフ?マニュアル
参考になった