※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Meri series(メリシリーズ) Sopo(ソポ)+Mari p(メリピラリ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード15540037 品番IIA7174B
参考基準価格(税別)¥133,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、高さを抑えたロータイプの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。

用途機能門柱 材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮 全長(mm)ピラー本体:1900 質量(kg)ピラー:9.5(目安) 高さ(mm)ランプ部:109 ランプLEDユニット1.4W グローブ種別乳白色くもりガラス 色(本体)ピラー:ボルドー、ランプ:ボルドー 直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※「施工説明書」「取扱説明書」をご確認ください。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする