セキスイデザインワークス
セキスイデザインワークスの 玄関まわり
セキスイデザインワークスの 門扉・門柱
Meri series(メリシリーズ) メリボビスペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15540125
品番
IIA770X
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
専用スペーサー
材質
硬化ゴム
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
75
寸法W(mm)
25
取扱説明書:
(0.55MB)
注意
※「施工説明書」をご確認ください。
※ゴムパーツのみです。ボビとメリシリーズは別売りです。
※取付ビスはお客様ご用意となります。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません