オプションマーカートレー品番 BBA-MT5材質ボード面:スチール(焼付塗装)、クロス面:(表面材)布張り(芯材)合板、アジャスター:PE幅(mm)800色ボード:グレー、クロス:ライトグレー高さ(mm)1600奥行(mm)650寸法(幅W×高さH)(mm)板面:742×1200、クロスパネル:742×1175材質(フレーム)アルミ押出材(焼付塗装)、ABS材質(脚)アルミ押出材(焼付塗装)、ABS、スチール(めっき)、エラストマパネル厚(mm)41グリーン購入法適合脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付