BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用電線/コード
BRIDGE[自動車用品]の 車用シングルコード
自動車用薄肉低電圧線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
15541166
品番
BM-566
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途
自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線
色
橙/白ライン
長さ(m)
100
許容電流(A)
12
芯径(mm)
0.18
芯数
20本
外径(mm)
2
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
0.5
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。