BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の ケーブル収納・配線
BRIDGE[自動車用品]の 電線保護
BRIDGE[自動車用品]の 編組チューブ
編組チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
15541227
品番
NW-105B
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。
用途
電線処理、配線の保護に
材質
PET
色
黒/青
径(Φmm)
10(標準)
長さ(m)
100
最小径(Φmm)
7
最大径(Φmm)
19
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。