BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の ケーブル収納・配線
BRIDGE[自動車用品]の 電線保護
BRIDGE[自動車用品]の 編組チューブ
編組チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
15541236
品番
NW-259B
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。
用途
電線処理、配線の保護に
材質
PET
色
黒/青
径(Φmm)
12(標準)
長さ(m)
100
最小径(Φmm)
8
最大径(Φmm)
24
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。