JWB-58 除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ TRUSCO 15541254

除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100枚)注文コード15541254品番JWB-58
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

驚きの保水量で乾きにくいウエットワイパーです。
エタノール濃度58%の高濃度で、菌を強力に除菌します。
塩化ベンザルコニウム(界面活性剤)配合でウイルス対策にもおすすめです。
高級感あふれる絞りのある容器を採用しています。
詰替え用(JWB-58S)もございます。

成分アルコールトラスコ品番351-9838材質レーヨン、PET不織布質量(g)420シートサイズ(mm)130×200商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除菌するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする