ムーヴのエンジンオイル交換にモリドライブオイルを使用しました、エンジンが静かになりましたので、続けて使用したいと思ってます
ワゴンR MH23Sの交換用で購入しました。確かに静かになったような気がしてます。燃費についても期待しています。
スバルステラ用エンジンオイルとして使用しています、エンジン音がとても静かに滑らかになったのが体感できました。
ダイハツトールのターボ付きに使用
他メーカーの全化学合成も使いましたが
モリドライブのオイルが一番相性が良いみたいです
静音性、燃費なども良いと思います。
品質の良い日時をオイルを量販店より安く購入できました。性能の良し悪しはまだわかりませんが、少しでも燃費の向上を期待しています。
0W-20という最近の低燃費エンジンに適合したオイルで近所のホームセンターには在庫してなかったので重宝しました。
3L缶という中途半端な感じがしますが、150プラド(ガソリン車)のオイル交換で、エレメントも同時交換すると、5.9L必要となり3L缶×2=6Lで丁度いい感じになります。
エンジンオイルとしての性能、使用感はよく分かりません。よく分からない=問題ないという感じです。
最新の規格に対応しているため、同社のAct PlusやRescueではなくこちらを選びました。多走行の軽自動車で3Lで十分、製品も改良がされているようで信頼感があります。
0W-20という最近の低燃費エンジンに適合したオイルで、近所のホームセンターには在庫してなかったので購入しました。