本体

GS490G-64GB ドライブレコーダー GoSafe 490G PAPAGO 15541516 GS490G-64GB ドライブレコーダー GoSafe 490G PAPAGO 15541516 GS490G-64GB ドライブレコーダー GoSafe 490G PAPAGO 15541516 GS490G-64GB ドライブレコーダー GoSafe 490G PAPAGO 15541516

ドライブレコーダー GoSafe 490G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15541516 品番GS490G-64GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

3つのカメラで全方位490°録画やフラット映像を装備。
車内撮影OFF機能搭載でプライベートを守ることも可。
夜間撮影に強いSTARVISイメージセンサー採用や車内カメラの赤外線撮を採用。
3カメラで約3時間23分記録できる大容量メモリカード64GBを付属し、最大128GBまで対応。

セット内容本体、リアカメラ、シガープラグ電源ケーブル、リアカメラ用ケーブル、GPS付取付ブラケット、粘着テープ、microSDカード、クイックガイド・保証書他 取付方式一体型 電源12/24V→5V/1.5A シガープラグ電源ケーブル約4m レンズ【フロント】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【車内】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【リア】F1.5 対角130.8°水平110°垂直59° センサーGセンサー:3軸Gセンサー 解像度【フロント】フルHD(1920×800p)30fps、【車内】フルHD(1920×800p)30fps、【リア】フルHD(1920×1080p)30fps 動作温度(℃)0〜65 保管温度(℃)-20〜70 モニタ2.45インチ液晶 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカードmicroSD 16GB 〜 microSDXC 128GB Class10(UHS-I)を推奨※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。 動作温度範囲(℃)-10〜60 GPSブラケットに内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする