本体

シガーソケットチャージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15541577 品番MRC686C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。
合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。

ホワイト 材質(本体)ABS コード長さ(m)充電コード:1.5 本体質量(g)約175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26 出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W Max RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする