C15100AW ペーパーカップ サンナップ 15541595 C15100AW ペーパーカップ サンナップ 15541595 C15100AW ペーパーカップ サンナップ 15541595

ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード15541595 品番C15100AW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

うがいや給茶用に最適です。
5オンスの少し小さいペーパーカップ内面PEコーティング

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 白無地 容量(mL)150 直径(Φmm)66 高さ(mm)72 容量(オンス)5 底径(Φmm)47 入数100個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする