C20100AW ペーパーカップ サンナップ 15541604 C20100AW ペーパーカップ サンナップ 15541604 C20100AW ペーパーカップ サンナップ 15541604

ペーパーカップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード15541604 品番C20100AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

一番汎用サイズのペーパーカップ。オフィス使いからアウトドアまで幅広くご使用いただけます。
7オンスのペーパーカップ内面PEコーティング

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 白無地 容量(mL)205 直径(Φmm)73 高さ(mm)80 容量(オンス)7 底径(Φmm)50 入数100個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
従業員のお茶・コーヒーに使用
卸売・小売業

コロナの病気が出始めてからずーと使用しています。
とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
15541604
2024-06-29
用途:
作業中、休憩室の水分補給時
株式会社コイシカワ 様 (運輸・通信業)

数量、単価等問題なく、水分補給時に従業員が使用しており、カップ収納ホルダーにて
使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする