サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
エンボスカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
15541620
品番
C2150EAFS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。
7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
白無地
容量(mL)
210
直径(Φmm)
75.4
高さ(mm)
81.2
タイプ
エンボス加工
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.9
入数
50個
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。