エンボスカップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード15541629 品番C2640EAFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。
9オンスのエンボス2重巻き断熱カップ

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 白無地 容量(mL)260 直径(Φmm)79 高さ(mm)93.4 タイプエンボス加工 容量(オンス)9 底径(Φmm)49.7 入数40個 FSC認証認定 FSC認証番号認定
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
事務所のホットドリンク用

価格が安めなのに、強度があり、ぐにゃっとならない。
真っ白なエンボス加工が見栄えが良い。

2026-01-23
用途:
休憩時のお茶

飲み物に使ってはいけません。嫌な臭いがします。市販のインスタントコーヒーは普通のカップだとお湯のりょうが足りなくて濃すぎるので大き目のカップとして購入しました。温かいからかな、いやな臭いがして苦痛です。仕事の溶剤入れ等にしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする