サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
エンボスカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
15541638
品番
C3425EAFS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。
12オンスのエンボス2重巻き断熱カップ
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
白無地
容量(mL)
340
直径(Φmm)
85
タイプ
エンボス加工
容量(オンス)
12
入数
25個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。