サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
エンボスカップ 未晒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
15541665
品番
C3425EMFS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。未晒でおしゃれなデザインです
12オンスのエンボス2重巻き断熱カップ 未晒タイプ 内面PEコーティング
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
未晒
容量(mL)
340
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
105.2
タイプ
エンボス加工
容量(オンス)
12
底径(Φmm)
52.5
入数
25個
FSC認証
認定
FSC認証番号
認定
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。