AC2850A 厚紙カップ サンナップ 15541717 AC2850A 厚紙カップ サンナップ 15541717 AC2850A 厚紙カップ サンナップ 15541717 AC2850A 厚紙カップ サンナップ 15541717

厚紙カップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード15541717 品番AC2850A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

通常の紙コップより紙厚が厚く、丈夫で変形しにくい強さ委があり、カフェなどで多く使われています。
9オンス厚紙カップ 内面PEコーティング

用途暖かい飲み物やコーヒーなど 材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 白無地 容量(mL)280 直径(Φmm)79.6 高さ(mm)94.5 タイプ厚紙 容量(オンス)9 白無地 底径(Φmm)51.9 入数50個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
事務所内で

いつもは、モノタロウの耐熱カップ 発泡タイプを購入しているのですが、品切れ中なので、とりあえず仮で注文しました。厚紙タイプなので、持っても熱くないと思います。ただ、発泡タイプの方がもっと熱くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする