AC4040A 厚紙カップ サンナップ 15541726 AC4040A 厚紙カップ サンナップ 15541726 AC4040A 厚紙カップ サンナップ 15541726 AC4040A 厚紙カップ サンナップ 15541726

厚紙カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード15541726 品番AC4040A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

通常の紙コップより紙厚が厚く、丈夫で変形しにくい強さ委があり、カフェなどで多く使われています。
14オンス厚紙カップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 白無地 容量(mL)400 直径(Φmm)84.6 高さ(mm)116.2 タイプ厚紙 容量(オンス)14 白無地 底径(Φmm)58.9 入数40個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする