サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
HM動物カップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
15541735
品番
C9050ZHM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
3頭の動物柄がアソートで入っていて、おしゃれなペーパーカップです。
3オンスデザインペーパーカップ 内面PEコーティング
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
90
直径(Φmm)
57.1
高さ(mm)
64
容量(オンス)
3
柄
動物
底径(Φmm)
37
入数
50個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。