C2060DD デザイナーズストロングカップ サンナップ 15541814 C2060DD デザイナーズストロングカップ サンナップ 15541814 C2060DD デザイナーズストロングカップ サンナップ 15541814 C2060DD デザイナーズストロングカップ サンナップ 15541814 C2060DD デザイナーズストロングカップ サンナップ 15541814

デザイナーズストロングカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60個) 注文コード15541814 品番C2060DD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。
7オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)205 直径(Φmm)72.6 高さ(mm)86.8 タイプ発泡断熱 容量(オンス)7 底径(Φmm)47.7 入数60個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする