サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
ストロングカップHMリーフペイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60個)
注文コード
15541839
品番
C2060DLV
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。
7オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
205
直径(Φmm)
72.6
高さ(mm)
86.8
タイプ
発泡断熱
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
47.7
入数
60個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。