エアウォールカップヒアゴー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード15541857 品番C2625EWHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

2重巻きの空気層が外面の熱を伝えにくくする、デザインがおしゃれなペーパーカップです。
9オンス2重巻き断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)260 直径(Φmm)79 高さ(mm)93.4 タイプ断熱性エアウォール 容量(オンス)9 底径(Φmm)49.6 入数25個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする