サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
エアウォールカップヒアゴー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
15541866
品番
C3425EWHG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
2重巻きの空気層が外面の熱を伝えにくくする、デザインがおしゃれなペーパーカップです。
12オンス2重巻き断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
340
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
105.2
タイプ
断熱性エアウォール
容量(オンス)
12
底径(Φmm)
52.4
入数
25個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。