C90100MZAW オール未晒カップ サンナップ 15541945 C90100MZAW オール未晒カップ サンナップ 15541945

オール未晒カップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード15541945 品番C90100MZAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。うがいや薬などを飲む、試飲などにも最適です。
3オンスの小さい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 未晒 容量(mL)90 直径(Φmm)56 高さ(mm)57 容量(オンス)3 底径(Φmm)41 入数100個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15541945
2024-03-22
用途:
精油の調合用
運輸・通信業

未晒のザラザラ感が効果あるのか、先にアルコールを注げば、後から精油を混ぜても、シミになるのが遅い。市販だと、少ない個数で割高なので、割引の時にリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする