サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
オール未晒カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
15541954
品番
C15100MZAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いやちょっとした飲料に最適です。
5オンスの少し小さい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ 未晒
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
未晒
容量(mL)
150
直径(Φmm)
66
高さ(mm)
73.5
容量(オンス)
5
入数
100個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。