サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
オール未晒カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
15541979
品番
C27100MZAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いや普段使い、大人が使うのに最適な大きさです。
9オンスの少し大きい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ 未晒
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
色
未晒
容量(mL)
275
直径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
入数
100個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。