商品単体画像

C3425EHS エンボスカップ ハウス サンナップ 15542006 C3425EHS エンボスカップ ハウス サンナップ 15542006 C3425EHS エンボスカップ ハウス サンナップ 15542006 C3425EHS エンボスカップ ハウス サンナップ 15542006

エンボスカップ ハウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 15542006 品番 C3425EHS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。おしゃれなデザインのタイプです。
7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ デザインタイプ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)340 直径(Φmm)85 高さ(mm)105.2 タイプエンボス加工 容量(オンス)7 ハウス 底径(Φmm)52.5 入数25個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする