尾崎亀商店
尾崎亀商店の ペイントローラー
尾崎亀商店の スモールローラー
SMローラーPIAメロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15542846
品番
80547
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
毛丈25mmと長毛で、防水工法ではアスファルト防水工法のトップコートに使用されています長毛により含みと吐き出しが良く、砂付きルーフィングのような粗面にもスムーズに塗布できます。
サイズ
スモール
毛丈(mm)
25(長毛)
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
防水用
ローラーサイズ(inch)
6
注意
※ローラーハンドルは別売りです。