シールピーラー(ラベル剥離器)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15542889 品番32-262
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スッと引いてパッと使えるラベルディスペンサー。

付属品仕切板1枚 材質本体側面(左右):金属製・仕切板:PP・本体側面:プーリー・口金:再生樹脂 軸径(Φmm)中軸:25 質量(g)725 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×86×220 適合テープ外径(Φmm)最大巻取りラベル:140 収納幅(mm)ラベル:77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする