ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 値付け/タグ用品
ササガワの ハンドラベラー
シールピーラー(ラベル剥離器)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15542898
品番
32-263
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スッと引いてパッと使えるラベルディスペンサー。
材質
本体側面(左右):金属製・本体側面:プーリー・口金:再生樹脂
軸径(Φmm)
中軸:25
質量(g)
665
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
126×80×220
適合テープ外径(Φmm)
最大巻取りラベル:140
収納幅(mm)
ラベル:31