BRADY
BRADYの ロックアウト
グループロックボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
粉体コーティングスチール
色
黄
注文コード
15542934
品番
065672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉体コーティングスチール
色
黄
使用温度範囲(℃)
-20〜175
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
227×152×88.90
ロック
13個