BRADY
BRADYの ロックアウト
グループロックボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
色
赤
注文コード
15542977
品番
105717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
赤
使用温度範囲(℃)
-30〜100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
381×228.60×228.60
ロック
34個