キー付き安全用南京錠(赤)が 6個付属
BRADY
BRADYの ロックアウト
グループロックボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック
色
赤
注文コード
15543004
品番
149175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜107
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100.33×148.49×69.67
ロック
6個
RoHS指令(10物質対応)
対応