BRADY
BRADYの ロックアウト
グループロックボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
色
赤
注文コード
15543020
品番
150505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40〜120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266.95×153.92×87.63
ロック
12個